Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
resistenza a corrente di breve durata Icw
100 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue
690 V
isolato
corrente nominale permanente Iu
65 A
lunghezza
257.5 mm
numero di fasi
3
misura di divisione
14 mm
numero di unità di suddivisione
15
esecuzione del collegamento elettrico
forca
numero di poli
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
sezione
10 mm²
tensione impulsiva nominale
6 kV
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario
adatto per numero di apparecchi
5
Serie
PS1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te