Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 120 8
Cod. Produttore
EP 120 8
Cod. EAN
4013614400735

Informazioni di prodotto

PS1-3-1 BARRE COLL. X 3 MS116/132 + 1 AUX.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PS1-3-1-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132 with 1 HK/SK, Ie=65A

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

65 A

lunghezza

149.5 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

14 mm

numero di unità di suddivisione

9

esecuzione del collegamento elettrico

forca

numero di poli

9

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

sezione

10 mm²

tensione impulsiva nominale

6 kV

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

3

Produttore

ABB

PS1-3-1 BARRE COLL. X 3 MS116/132 +