Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM212102
Cod. Produttore
212102
Cod. EAN
8016692901367

Informazioni di prodotto

ETIC.PS-PM VIET.ACC.PORT.STIM.CARDIACI 60MM

diametro

60 mm

intensità

0.1 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

rosso

materiale

plastica

Produttore

PS-PM VIETATO L ACCESSO AI PORTATOR