Prodotti /

Cod. Rexel
B392843
Cod. Produttore
92843
Cod. EAN
4007529928439

Informazioni di prodotto

Alimentatore Montaggio su guida. bianco IP20 DALI-SYS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore DALI con interfaccia USB integrata per montaggio su guida DIN, Come soluzione indipendente per una perfetta integrazione nel B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Controller applicativo integrato per l'indirizzamento di fino a 64 dispositivi DALI, Funzione di aggiornamento tramite pulsante integrato e interfaccia USB, LED integrati per la visualizzazione di informazioni operative, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

Serie

Componenti sistema DALI