Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02810
Cod. Produttore
B02810
Cod. EAN
8015892600520

Informazioni di prodotto

PRS SCH.2P+T 16A WT PRESA SCHUKO/BIV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Pin contatto di protezione

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK05

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

40 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

60 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO