Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02824
Cod. Produttore
B02824
Cod. EAN
8015892616330

Informazioni di prodotto

PRS 2P+T 10A WT PRESA STD. ITALIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard italiana 2 poli più terra con portata di 10A, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti e finitura bianca, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Progettata per un utilizzo pratico e funzionale, assicura un contatto stabile e duraturo. Adatta per impianti che richiedono un singolo contatto attivo tondo, senza lampada di segnalazione.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Altro

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9010

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO