Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXS7D1A1PBL2
Cod. Produttore
XS7D1A1PBL2
Cod. EAN
3389110140286

Informazioni di prodotto

PROX D SN=40MM NC PNP

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo di prossimità piatto (80 x 80 x 26 mm) XS presenta un involucro in PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore induttivo di prossimità piatto per uso generico può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 4 punti di fissaggio a vite. Fornisce resistenza meccanica e resistenza chimica grazie all'involucro in PBT. È dotato di un LED giallo per l'indicazione dello stato di uscita, per una più semplice configurazione del sensore e risoluzione dei problemi dei sensori. La protezione IP68 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+70°C). È dotato di doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato C-Tick, ECOLAB, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

26 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

80 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

larghezza del sensore

80 mm

frequenza di commutazione

100 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

40 mm