Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXS8D1A1NBL2
Cod. Produttore
XS8D1A1NBL2
Cod. EAN
3389110142808

Informazioni di prodotto

PROX D OSI SN=60MM NC

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo di prossimità piatto (80 x 80 x 26 mm) XS presenta un involucro in PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore induttivo di prossimità piatto per uso generico ha una portata incrementata. È installabile direttamente su una superficie, grazie ai 4 punti di fissaggio a vite. Fornisce resistenza meccanica e resistenza chimica grazie all'involucro in PBT. È dotato di un LED giallo per l'indicazione dello stato di uscita, per una più semplice configurazione del sensore e risoluzione dei problemi dei sensori. La protezione IP68 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+70°C). È dotato di doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. Il raggio di rilevamento incrementato lo rende ideale per un processo in cui non è possibile una circolazione precisa degli oggetti. È certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

26 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

80 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

larghezza del sensore

80 mm

frequenza di commutazione

150 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

40 mm