› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PROTEZIONI PER PULSANTI A FUNGO

Cod. Rexel TE9001K685
Cod. Produttore 9001K685
Cod. EAN 0785901398653

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Diametro: 60 mm
  • Dimensioni: 30 mm
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Tipo prodotto: Guardia
  • Compatibilità: pulsanti Harmony 9001K
  • Applicazioni: industriali pesanti
  • Serie: Harmony 9001 K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia." "Questa guardia è un accessorio per il pulsante con testa a fungo Ø 30 mm." "È in alluminio. Il diametro esterno di questo prodotto è 60 mm. Pesa 0,03 kg." "È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue." "Questo prodotto è compatibile con i pulsanti della gamma Harmony 9001K e 9001SK." "Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito." "La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli con Ø 30 mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony 9001 K

PROTEZIONI PER PULSANTI A FUNGO