Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO16516
Cod. Produttore
MO16516
Cod. EAN
4013614486128

Informazioni di prodotto

MO165-16 Manual Motor Starter Magnetic Only 16 A

Documentazione tecnica

Protezione solo magnetica MO165-16 progettata per garantire un'affidabile sicurezza nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'installazione in impianti che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti magnetiche, assicurando la salvaguardia delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre prestazioni costanti e durature nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità operativa e prevenire danni causati da cortocircuiti o guasti improvvisi. La sua compattezza e facilità di integrazione lo rendono una scelta affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: The MO165 manual motor starter magnetic only is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) in width of 55 mm. The devices are used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity up to 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starters magnetic only are suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars and power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

55 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tecnica di intervento

magnetico

corrente nominale permanente Iu

16 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16.00 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

altezza

142.65 mm

tensione d’esercizio nominale

250 V

profondità

122.1 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

240.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Serie

MO165

Produttore

ABB

Manual Motor Starter MO165-16 protezione magnetica 16A compatto per motori fino 45kW sicurezza elettrica professionale