› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Protezione pulsantiera per testa a fungo o selettore a chiave -montaggio inf

Cod. Rexel TEXACA983
Cod. Produttore XACA983
Cod. EAN 3389110645019

Informazioni principali

  • Tipo: Guardia di protezione
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Dimensioni: 80x67 mm
  • Montaggio: Inferiore
  • Serie: Harmony XAC
  • Materiale: Plastica
  • Confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACA983 è un dispositivo di protezione per selettore a chiave / fungo emergenza a chiave , montato sulla base della pulsantiera per circuiti ausiliari. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Protezione pulsantiera per testa a fungo o selettore a chiave -montaggio inf