Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAP223LE
Cod. Produttore
NSYCAP223LE
Cod. EAN
3606480152016

Informazioni di prodotto

Protezione per ventilatori IP55 EMC 223x223

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di tenuta EMC per ventilatore o Prisma ClimaSys CV EMC Ventola o Prisma P Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 305 mm L'altezza esterna è di 350 mm La profondità esterna è di 80 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il valore di protezione in ingresso è IP54 "ERROR:#REF!"

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

305 mm

altezza

350 mm

Adatto per armadi di profondità

350 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Protezione ventilatori IP55 EMC 223x223 acciaio verniciato grigio per armadi elettrici