Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K56YM
Cod. Produttore
9001K56YM
Cod. EAN
0785901028680

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 41 mm
  • Dimensioni: 30 mm
  • Colore capsula: Giallo
  • Materiale: Plastica
  • Grado di protezione: IP65/IP66
  • Peso netto: 0,036 kg
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guardia è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. È compatibile con il pulsante con testa a fungo da 41 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Protezione per testa a fungo Ø41 e unità Ø30