Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K48
Cod. Produttore
9001K48
Cod. EAN
0785901066941

Informazioni di prodotto

Protezione per testa a fungo Ø35 e unità Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guardia 9001K48 è un componente separato della gamma Harmony 9001K, pulsanti metallici da 30 mm di diametro, interruttori e lampade spia. Questa guardia, in alluminio, ha un diametro di 35 mm. Pesa 28 g. La gamma 30 mm Harmony offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in industrie pesanti. Harmony 9001K è una gamma di pulsanti metallici cromati ad alta resistenza, selettori, lampade spia e operatori specializzati.

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Protezione per testa a fungo Ø35 e unità Ø30