Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO16565
Cod. Produttore
MO16565
Cod. EAN
4013614486180

Informazioni di prodotto

MO165-65 Manual Motor Starter Magnetic Only 65 A

Documentazione tecnica

Protezione magnetica per impianti elettrici, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti. Questo dispositivo assicura un intervento rapido e preciso in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo efficacemente gli apparecchi collegati. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione esclusivamente magnetica. La sua installazione semplice e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una soluzione funzionale per la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: The MO165 manual motor starter magnetic only is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) in width of 55 mm. The devices are used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity up to 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starters magnetic only are suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars and power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

55 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

tecnica di intervento

magnetico

corrente nominale permanente Iu

65 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

65.00 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

altezza

142.65 mm

tensione d’esercizio nominale

250 V

profondità

122.1 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

975.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Serie

MO165

Produttore

ABB

Manual Motor Starter magnetico 65 A protezione motori fino 45 kW controllo circuiti industriali e civili