Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM1237
Cod. Produttore
1237
Cod. EAN
8023903200843

Informazioni di prodotto

  • Connettore ingresso: Terminal block
  • Certificazioni: EMC 2014/30/UE
  • Temperatura funzionamento: 5 ÷ 40 °C
  • Umidità max funzionamento: 25 ÷ 95 %
  • Materiale finitura: Plastica
  • Colore prodotto: Bianco
  • Compatibilità: Simplebus 2 audio/video
  • Serie: Simplebus 1
Descrizione del produttore: Protezione per linea Simplebus

tipo di montaggio

A parete

larghezza

60 mm

funzione

Ampliare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi