› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Protezione IP2X 4 poli per interruttori NZM serie industriale

Cod. Rexel KM266774
Cod. Produttore 266774
Cod. EAN 4015082667740

Informazioni principali

  • Serie: NZM
  • Protezione: IP2X
  • Poli: 4
  • Montaggio: flessibile
  • Sezione max cavi: 25 mm²
  • Compatibilità: NZM2(-4)1, PN2(-4)
  • Uso: universale
  • Non combinabile con: NZM-XSTK

Descrizione del prodotto

Protezione IP2X a 4 poli, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente assicura un elevato livello di protezione contro il contatto accidentale con parti attive, ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura. La configurazione a 4 poli lo rende adatto a diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e facilità di integrazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per resistere alle condizioni operative più impegnative, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. con 2 conduttori con sezione massima di 25mm 2 o AWG4. Non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N2(-4)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Protezione IP2X 4 poli per interruttori NZM serie industriale