Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali senza Vite /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTPCDIO13
Cod. Produttore
TPCDIO13
Cod. EAN
3606481066039
Descrizione del produttore: TPCDIO13 è un modulo di ingresso come accessorio di segnalazione. È alimentato a 230 VCA @50/60 Hz con corrente di ingresso massima di 10 mA, segnale costante per la protezione antincendio Il segnale di protezione antincendio può trasferire ATSE in posizione off in caso di emergenza antincendio e proteggere la continuità dell'alimentazione anche per i carichi critici.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento via cavo, senza cavo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TransferPacT

Produttore

Protezione antincendio 230V cost, input