Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH912253
Cod. Produttore
912253
Cod. EAN
4013364068360

Informazioni di prodotto

  • Serie: PROTECTOR SPS PRO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiali: resistenti
  • Uso: protezione sistemi elettrici
  • Classificazione: 030213
  • Affidabilità: eccezionale
Il PROTECTOR SPS PRO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità eccezionale per le applicazioni più esigenti. La sua classificazione merceologica, 030213, evidenzia l'impegno del brand nel fornire soluzioni innovative per la sicurezza elettrica. Con il PROTECTOR SPS PRO, puoi contare su prestazioni superiori e una protezione duratura in ogni ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Il PROTECTOR SPS PRO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità eccezionale per le applicazioni più esigenti. La sua classificazione merceologica, 030213, evidenzia l'impegno del brand nel fornire soluzioni innovative per la sicurezza elettrica. Con il PROTECTOR SPS PRO, puoi contare su prestazioni superiori e una protezione duratura in ogni ambiente di lavoro.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

3 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

0.8 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.0 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2.5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

con filtro anti-interferenze

grado di protezione (IP)

IP20