› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

PROLUNGA SPECIALE 12,5/10X125 KPL

Cod. Rexel IC15031238
Cod. Produttore 15031238
Cod. EAN 8014212035769

Informazioni principali

  • Serie: IC15031238
  • Tensione max: 1000V
  • Attacco quadro: ISO 1174/DIN 3120
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Norma di riferimento: IEC60900
  • Blocco: azionabile a mano
  • Uso: lavori sotto tensione
  • Tipo: prolunga speciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Cromato

lunghezza

125 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Testato VDE

PROLUNGA SPECIALE 12,5/10X125 KPL