› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Prolunga metallica ZAV-P5 per commutatori a camme T industria

Cod. Rexel KM280979
Cod. Produttore 280979
Cod. EAN 4015082809799

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAV-P5 PROLUNGA METALLICA
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: commutatori a camme T
  • Materiale: isolante e metallo
  • Montaggio: da incasso e sporgente
  • Norma: IEC/EN60947-3
  • Contatti: doppia interruzione
  • Uso: industria e tecnica edilizia

Descrizione del prodotto

Prolunga metallica ZAV-P5 progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici. Ideale per estensioni e collegamenti in ambienti industriali o civili, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La sua struttura metallica contribuisce a mantenere l'integrità del cablaggio, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

25 mm

Serie

Moeller series

Prolunga metallica ZAV-P5 per commutatori a camme T industria