Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA92651
Cod. Produttore
92651
Cod. EAN
8015450150221

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.1
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Lin.m. 3 3G1 - S17+P40 NE
  • Descrizione estesa: Prolunga lineare 3 m. 3G1 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Descrizione del produttore: Scopri il cavo PROL.LIN.3M 3G1 S17+P40, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Con una lunghezza di 3 metri, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. La struttura a tre conduttori consente una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il design robusto assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, fornendo una soluzione ideale per chi cerca un cavo performante e duraturo.