Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA90141
Cod. Produttore
90141
Cod. EAN
8015450901410

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.1
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Est.m. 5 3G1,5 senza sp/pr. NE
  • Descrizione estesa: Cordone estensibile 5 m. 3G1,5 senza spina e presa
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Descrizione del produttore: Il cavo MEFA90141 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche esterne. Con una lunghezza di 5 metri e una configurazione a tre conduttori da 1,5 mm², questo cavo è ideale per collegamenti robusti e sicuri. La sua costruzione senza schermatura e protezione significa che è adatto per ambienti dove la protezione da interferenze elettromagnetiche non è critica. Realizzato con materiali resistenti, il cavo garantisce una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative. Il design flessibile facilita l'installazione e la manovrabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con un'ottima conduttività, questo cavo assicura prestazioni affidabili e una distribuzione efficiente dell'energia elettrica.

    download

    #N/A

    Produttore

    Prolunga estensibile metri 5 3G1,5 senza sp/pr. NE