Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA90140
Cod. Produttore
90140
Cod. EAN
8015450901403

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.1
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Est.m. 5 3G1,5 senza sp/pr. BI
  • Descrizione estesa: Cordone estensibile 5 m. 3G1,5 senza spina e presa
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Descrizione del produttore: Il cavo MEFA90140 è un cavo esterno di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 5 metri e una configurazione a tre conduttori da 1,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in ambienti esterni, offrendo resistenza agli agenti atmosferici e una protezione efficace contro l'usura. La mancanza di schermo e la sua flessibilità lo rendono facile da gestire e installare, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua affidabilità e versatilità, il cavo MEFA90140 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

    download

    #N/A

    Produttore

    Prolunga estensibile metri 5 3G1,5 senza sp/pr. BI