Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700944
Cod. Produttore
BIZ700944

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Tipo: 2P + T uscita dritta
  • Spinotto Ø: 4,8 mm
  • Cavo max Ø: 11 mm
  • Resistenza filo incandescente: 750 °C
  • Colore: bianco
  • Classe dispositivi: I
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Prolunga elettrica da 16 A con 2 poli più terra, caratterizzata da uscita dritta e realizzata in plastica resistente di colore bianco. È dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per essere montata su cavi con diametro massimo di 11 mm, questa prolunga è conforme alla norma NFC 61-314 e offre un grado di protezione IP20. Lo spinotto ha un diametro di 4,8 mm e la resistenza al filo incandescente raggiunge i 750°C, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per dispositivi di Classe I, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga in plastica 16 A 2P + T, uscita dritta da montare su cavo Ø 11 mm massimo, ideale per dispositivi di classe I.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Codice NEMA

Altro

Produttore

Prolunga elettrica 16A 2P+T uscita dritta per cavi Ø11 mm