Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700931
Cod. Produttore
BIZ700931

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: 2P+T uscita dritta
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: elastomero termoplastico
  • Diametro spinotto: 4,8 mm
  • Resistenza al calore: 650°C
  • Applicazione: Classe I, cavo 3G1.5-2.5 mm²
  • Serie: BIZ 700 931

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Prolunga elettrica da 16 A con 2 poli più terra, uscita dritta e grado di protezione IP44, ideale per applicazioni con dispositivi di Classe I. Realizzata in gomma e materiale termoplastico di alta qualità, garantisce resistenza e sicurezza anche in ambienti umidi. Dotata di morsetto a vite per un collegamento affidabile, è compatibile con cavi H07RN-F da 3G1.5 mm² a 3G2.5 mm². Il design nero in elastomero termoplastico assicura durata e robustezza, mentre l’otturatore protettivo a scomparsa offre una protezione aggiuntiva contro polvere e contatti accidentali. La prolunga è conforme alla normativa NF C 61-314 e supporta una resistenza al filo incandescente fino a 650°C. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga in gomma 16 A, 2P+T uscita dritta.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Nero

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Gomma

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Codice NEMA

Altro

Produttore

Prolunga gomma 16A 2P+T uscita dritta installazioni rapide