Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700943
Cod. Produttore
BIZ700943

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: 2P + T uscita dritta
  • Diametro cavo max: Ø 11 mm
  • Classe protezione: Classe I
  • Resistenza filo incandescente: 750 °C
  • Colore: bianco
  • Norma: NFC 61-314
  • Serie: BIZ 700 943

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina elettrica 16A 2 poli più terra con uscita dritta, realizzata in plastica bianca resistente con morsetto a vite per un collegamento sicuro. Progettata per essere montata su cavi con diametro massimo di 11 mm, questa spina è adatta per dispositivi di Classe I. Presenta un otturatore protettivo a scomparsa e una resistenza al filo incandescente fino a 750°C. Il grado di protezione IP20 garantisce un adeguato livello di sicurezza per ambienti interni. La spina è conforme alla normativa NFC 61-314, assicurando qualità e affidabilità nell’uso elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Spina in plastica 16 A 2P + T, uscita dritta da montare su cavo Ø 11 mm massimo, ideale per dispositivi di classe I.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Spina 16A 2P+T uscita destra per installazioni elettriche