› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Prolunga dispositivo blocco ZVV-T0 per commutatori camme T industriale

Cod. Rexel KM22298
Cod. Produttore 022298
Cod. EAN 4015080222989

Informazioni principali

  • Descrizione: ZVV-T0 PROLUNGA DISPOSITIVO DI BLOC
  • Serie: Moeller series
  • Materiale: Isolante robusto
  • Applicazioni: Industria e edilizia
  • Contatti: Doppia interruzione
  • Tipo: Commutatori a camme T
  • Normativa: IEC/EN60947-3
  • Montaggio: Incasso e sporgente

Descrizione del prodotto

Prolunga per dispositivo di blocco ZVV-T0, realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale come accessorio e parte di ricambio, assicura un corretto funzionamento e una facile integrazione con i sistemi di controllo Moeller. Design compatto e robusto, adatto per applicazioni industriali che richiedono componenti di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Prolunga dispositivo blocco ZVV-T0 per commutatori camme T industriale