› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Prolunga blocco P3 per commutatori a camme T5 industria

Cod. Rexel KM24671
Cod. Produttore 024671
Cod. EAN 4015080246718

Informazioni principali

  • Descrizione: ZVV-P3 PROLUNGA
  • Tipo: Accessori commutatori a camme
  • Normativa: IEC/EN60947-3
  • Materiale: Custodia isolante
  • Applicazione: Industria e tecnica edilizia
  • Contatti: Doppia interruzione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Prolunga per dispositivo di blocco P3, realizzata in materiale resistente per garantire una connessione sicura e affidabile. Accessorio di ricambio ideale per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici, compatibile con componenti della serie specifica. Design compatto e funzionale, adatto a applicazioni industriali che richiedono un fissaggio stabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Prolunga blocco P3 per commutatori a camme T5 industria