› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Prolunga albero ZAV-T0 per commutatori a camme T, uso industriale

Cod. Rexel KM27044
Cod. Produttore 027044
Cod. EAN 4015080270447

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAV-T0 PROLUNGA ALBERO
  • Serie: Moeller series
  • Materiale: Isolante
  • Tipo: Accessori commutatori
  • Applicazione: Industria e edilizia
  • Norma: IEC/EN60947-3
  • Contatti: Doppia interruzione
  • Montaggio: Incasso e sporgente

Descrizione del prodotto

Prolunga albero ZAV-T0 progettata per applicazioni elettriche, ideale per estendere la connessione tra componenti meccanici ed elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatta a installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasferimento del movimento. La sua struttura robusta assicura un funzionamento stabile in ambienti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

35 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

Moeller series

Prolunga albero ZAV-T0 per commutatori a camme T, uso industriale