Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVLSS1505
Cod. Produttore
VLSS1505
Cod. EAN
3606481157034

Informazioni di prodotto

PROLUNGA 150 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. L'estensione dell'albero è per le maniglie a montaggio posteriore VLSH1S5R, VLSH2S5R, VLSH2H5R, VLSH2H5RD, VLSH1S5B, VLSH2S5B, VLSH2H5B, VLSH2H5BD o VLSH2S5BC. Può essere utilizzato anche con interblocco meccanico VLS8C1 o VLS8C2 o sistema di accoppiamento meccanico VLS8M1. Questa estensione dell'albero è di 0,20 pollici per 0,20 pollici e lungo 5,91 pollici. La prolunga dell'albero pesa 0,07 libbre. L'estensione dell'albero è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

lunghezza

150 mm

Serie

Tesys_VLS

Produttore

TeSys VLS - shaft extension - 150 mm - 5 x 5 mm²