Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.
Protezione della superficie
Cromato
lunghezza
125 mm
con isolamento di protezione 1000 V
quota di collegamento
1/2 pollice
Quadrato
12,5 mm (1/2 pollice)
Testato VDE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile