Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC15032250
Cod. Produttore
15032250
Cod. EAN
8014212018717

Informazioni di prodotto

Prolunga componibile attacco 3/8" L250mm isolata 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Protezione della superficie

Cromato

lunghezza

250 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

Quadrato

10 mm (3/8 pollice)

Testato VDE