Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.
Protezione della superficie
Cromato
lunghezza
125 mm
con isolamento di protezione 1000 V
quota di collegamento
3/8 di pollice
Quadrato
10 mm (3/8 pollice)
Testato VDE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te