Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80682007C-840-
Cod. Produttore
0682007C-840-30
Cod. EAN
8054378329258

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Sommergibile: fino a 1 m
  • Orientabilità: massima
  • Ottiche: varie tipologie
  • Controllo remoto: Bluetooth Low Energy
  • Serie: TITO25
Il prodotto è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete e a soffitto, adatto all'installazione su superfici. Realizzato con materiali resistenti, presenta una finitura in acciaio inox che garantisce durabilità e un aspetto moderno. Con una potenza di 2 watt, è indicato per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e contenuta. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti in cui è necessario un fissaggio sicuro e stabile, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. . Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità. Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: dai fasci stretti a quelli diffondenti alle ottiche ellittiche. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di facciate, elementi decorativi, aree verdi, centri termali, spa e vasche.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

25 mm

diametro esterno

25 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

77 mm

altezza/profondità

57 mm

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

225 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore TITO25 2W acciaio inox IP68 orientabile illuminazione esterna decorativa con controllo Bluetooth