Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79073899
Cod. Produttore
79073899
Cod. EAN
8718699790738

Informazioni di prodotto

36 ° - 830 bianco caldo - Power supply unit - White and black - Colore: White and black - Connessione: Connettore passante 3 poli

Il proiettore CoreLine è progettato per sostituire i proiettori alogeni e basati su standard CDM per applicazioni di vendita al dettaglio e di ospitalità. Questo apparecchio a binario aiuta i rivenditori a far risaltare i loro prodotti o a mettere in risalto determinati oggetti. Il design pulito con driver integrato e la scelta dell'angolo del fascio di 23 o 36 gradi rendono il proiettore CoreLine rilevante per molte applicazioni.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

uscita della luce

diretto

regolabilità

girevole e orientabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica strutturata

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

connettore piatto

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

adatto al montaggio di barre conduttrici

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

prestazioni del sistema

24 W

numero di poli

3

temperatura del colore

3000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

2200 lm

larghezza

180 mm

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

diametro esterno

85 mm

altezza/profondità

159 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

PROIETTORE ST150T LED22S-36-/830 PSU WH