›

PROIETTORE SOLAR 50W 4000K 120 IP65

Cod. Rexel L3SPRI50401202
Cod. Produttore SPRI50401202
Cod. EAN 8436622800452

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Temperatura: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Uso: Esterno
  • Tecnologia: Solare integrata
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Serie: L3SPRI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore solare da 50 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione esterna grazie al grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Questo dispositivo combina efficienza energetica e robustezza, offrendo una luce bianca neutra perfetta per ambienti esterni che richiedono un'illuminazione potente e duratura. La tecnologia solare integrata permette un utilizzo sostenibile senza necessità di collegamento alla rete elettrica.
PROIETTORE SOLAR 50W 4000K 120 IP65