›

PROIETTORE SOLAR 30W 4000K 120 IP65

Cod. Rexel L3SPRI30401202
Cod. Produttore SPRI30401202
Cod. EAN 8436622800438

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo luce: Uniforme e naturale
  • Uso: Esterno
  • Tecnologia: Solare integrata
  • Installazione: Senza collegamenti elettrici
  • Serie: L3SPRI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore solare da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione esterna grazie al grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Questo proiettore combina efficienza energetica e prestazioni luminose ottimali, offrendo una luce uniforme e naturale adatta a diversi ambienti esterni. La tecnologia solare integrata permette un utilizzo sostenibile senza necessità di collegamenti elettrici, rendendolo una soluzione pratica e versatile per l’illuminazione ecologica.
PROIETTORE SOLAR 30W 4000K 120 IP65