›

PROIETTORE SOLAR 20W 4000K 120 IP65

Cod. Rexel L3SPRI20401202
Cod. Produttore SPRI20401202
Cod. EAN 8436622800414

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo luce: Neutra
  • Uso: Esterno
  • Alimentazione: Solare
  • Serie: L3SPRI20401202
  • Resistenza: Polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore solare da 20 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione esterna grazie al grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura sfruttando l'energia solare, rendendolo una soluzione ecologica e pratica per ambienti esterni. La luce neutra a 4000K assicura un'illuminazione chiara e naturale, adatta a diverse applicazioni.
PROIETTORE SOLAR 20W 4000K 120 IP65