Prodotti /

Cod. Rexel
A80681005B-830-
Cod. Produttore
0681005B-830-21
Cod. EAN
8054378328732

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 41W
  • Controllo: DALI
  • Tipo LED: Rotosimmetrico
  • Applicazioni: Esterni e architetture
  • Design: Affusolato elegante
  • Efficienza: Separazione elettrica/LED
  • Bluetooth: Low Energy
  • Serie: PANTHEON2
La soluzione di illuminazione PANTHEON2 da 41W con tecnologia DALI è progettata per garantire un'installazione versatile e funzionale. Questo prodotto è adatto per il montaggio a parete e a soffitto, offrendo flessibilità nell'applicazione su diverse superfici. La compatibilità con sistemi di controllo DALI consente una gestione efficiente e personalizzata dell'illuminazione, ideale per ambienti che richiedono regolazioni precise della luce. La struttura è pensata per integrarsi facilmente in contesti elettrici professionali, assicurando prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Il proiettore rotosimmetrico per illuminazione esterna, potente e versatile: le eccellenti performance dei LED e la notevole varietà di fasci assicurano un'illuminazione potente e confortevole e consentono di creare effetti di luce scenografici. Design affusolato, dalle linee eleganti, in grado di valorizzare qualsiasi area urbana. Versatilità: una vasta gamma di potenze, temperature colore e ottiche da strette a ultra diffondenti, per venire incontro alle esigenze del progetto illuminotecnico. Dotato di gonio graduato per puntamento e personalizzazione dell'angolo di illuminazione. Massima efficienza: la separazione tra parte elettrica e sorgente LED evita il riscaldamento di quest’ultima allungandone la vita utile. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di esterni di edifici, elementi architetturali e grandi spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

316 mm

diametro esterno

316 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

425 mm

altezza/profondità

418 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

41 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3300 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

3300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore rotosimmetrico LED 41W PANTHEON2 illuminazione esterni controllo Bluetooth