Prodotti /

Cod. Rexel
A80681004B-830-
Cod. Produttore
0681004B-830-21
Cod. EAN
8054378328657

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 41W
  • Controllo: DALI
  • Tipo: Proiettore rotosimmetrico
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Design: Affusolato ed elegante
  • Ottiche: Da strette a ultra diffondenti
  • Efficienza: Separazione LED e parte elettrica
  • Serie: PANTHEON2
Il prodotto è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un design versatile e funzionale, adatta per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per l’installazione su diverse superfici. Si tratta di un apparecchio PANTHEON2 con potenza di 41W e tecnologia DALI, che garantisce un’efficienza energetica elevata e un controllo avanzato dell’illuminazione. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e una facile integrazione negli ambienti elettrici, assicurando un’illuminazione uniforme e di qualità. La sua compatibilità con il montaggio a parete e soffitto lo rende adatto a molteplici applicazioni in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il proiettore rotosimmetrico per illuminazione esterna, potente e versatile: le eccellenti performance dei LED e la notevole varietà di fasci assicurano un'illuminazione potente e confortevole e consentono di creare effetti di luce scenografici. Design affusolato, dalle linee eleganti, in grado di valorizzare qualsiasi area urbana. Versatilità: una vasta gamma di potenze, temperature colore e ottiche da strette a ultra diffondenti, per venire incontro alle esigenze del progetto illuminotecnico. Dotato di gonio graduato per puntamento e personalizzazione dell'angolo di illuminazione. Massima efficienza: la separazione tra parte elettrica e sorgente LED evita il riscaldamento di quest’ultima allungandone la vita utile. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di esterni di edifici, elementi architetturali e grandi spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

316 mm

diametro esterno

316 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

425 mm

altezza/profondità

418 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

41 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3850 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

3850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore rotosimmetrico LED 41W DALI versatile per illuminazione esterni edifici e spazi grandi