Prodotti /

Cod. Rexel
L3PQM208NN74006
Cod. Produttore
PQM208NN74006M2

Informazioni di prodotto

Proiettore QMP3V 80W 4000K 60 reg. DALI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Proiettore modulare a LED, per montaggio a soffitto. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 13328 lm, efficienza luminosa: 167 lm/W. Flicker free. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 24, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 60°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 285 X 203,5 mm, altezza: 318,27 mm. Peso: 4485 gr. Temperatura de funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

292 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

adatto per montaggio a parete

intensità luminosa

21590 cd

numero di poli

3

lunghezza

203 mm

altezza/profondità

318 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15680 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

43

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

43

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 80 W

tensione nominale

90 ... 305 V

corrente nominale

0,28 ... 0,94 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

13328 ... 13328 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

PANAMA