Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80662002A-830-
Cod. Produttore
0662002A-830-21
Cod. EAN
8054378017926

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Tipo LED: COB
  • Applicazione: Grandi aree
  • Design: Compatto e lineare
  • Materiali: Alluminio, vetro, acciaio
  • Illuminazione: Diretta e indiretta
  • Serie: ECO2
  • Uso: Palazzetti e parcheggi
Lampada ECO2 PRO da 200W con tecnologia COB che garantisce un'illuminazione potente e uniforme. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, è ideale per installazioni su superfici solide. La struttura in alluminio assicura robustezza e durata nel tempo, mentre il design simmetrico ottimizza la distribuzione della luce. Questa soluzione è perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il proiettore professionale compatto ad alte prestazioni. ECO2 è la versione più potente della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto. Idoneo per l'illuminazione diretta (aree estese e grandi superfici) e indiretta (volte e soffitti). Versioni: grandi aree, architetturale, testa palo. Applicazioni: palazzetti, campi sportivi, parcheggi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

460 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

325 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

190 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

25200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore professionale compatto ECO2 PRO 200W COB per grandi aree e applicazioni architetturali