Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK01.715.0
Cod. Produttore
3.BK01.715.0
Cod. EAN
8025550346783

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO C/STAF.E 1 LED WARM WHITE WIDEFL

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,2

Flusso Nominale

170

Temperatura Colore

3100

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Proiettore per esterni - Led Warm White - max 700mA - ottica Wideflood