Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ90.701.0
Cod. Produttore
3.BJ90.701.0
Cod. EAN
8025550346554

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO C/STAF.E 1 LED NEUT.WHITE SUPERS
IPRO MICRO C/STAF.E 1 LED NEUT.WHITLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,2

Flusso Nominale

230

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

SS - SuperSpot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO C/STAF.E 1 LED NEUT.WHIT