Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
12
Flusso Nominale
810
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
WW - Wall-Washer
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
ø51
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te