Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso e termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
12
Flusso Nominale
810
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
F - Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
NO
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
ø51
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: OSTRKSPD752583W Cod. Produttore: TRKSPD7525830FLW Cod. EAN: 4058075113442
Cod. Rexel: FS2210401100 Cod. Produttore: 2210401100 Cod. EAN: 8016535078027
Cod. Rexel: I889605A271 Cod. Produttore: 9605A271 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I8823418QN2 Cod. Produttore: 23418QN2 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I8823417QN2 Cod. Produttore: 23417QN2 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I8823417QN1 Cod. Produttore: 23417QN1 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te