Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q632.701.0
Cod. Produttore
3.Q632.701.0
Cod. EAN
8025550673322

Informazioni di prodotto

PALCO L.V.SPOT SING.D=37 3000K CRI90 DALI W

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,2

Flusso Nominale

560

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø37

Produttore

PALCO L.V.SPOT SING.D 37 3000K CRI9