Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q645.701.0
Cod. Produttore
3.Q645.701.0
Cod. EAN
8025550673582

Informazioni di prodotto

PALCO L.V.SPOT D37 ASTA ORIZ.3000K CRI90 DA
PALCO L.V.SPOT D37 ASTA ORIZ.3000K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,2

Flusso Nominale

560

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Proiettore Palco LV Ø 37 - astina orizzontale - flood beam