Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q642.701.0
Cod. Produttore
3.Q642.701.0
Cod. EAN
8025550673520

Informazioni di prodotto

PALCO L.V.SPOT D19 ASTA ORIZ.3000K CRI90 DA
PALCO L.V.SPOT D19 ASTA ORIZ.3000K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Pressofusione di zama e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2

Flusso Nominale

160

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø19

Produttore

Proiettore Palco LV Ø 19 - astina orizzontale - medium beam